Zahren Oil Drain Tool Oil Charger (Alat Penguras Oli)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)20
Air inletPlug (PT1 / 4 male)
Discharge Capacity (L/minute)4 (SAE31)
Dimensions (mm)450x410x850
Tank Capacity (L) 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressurized with compressed air.
Large capacity of 40L makes it easy to refuel a large amount!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan