TO-CONNE (former Toyo Connector) N-Type Non-Reflective Collector

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
TypeTerminator
Surface Treatment(Main body) Ni, (Center contact) Au
Power (W)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Connector TypeN type
Characteristic Impedance (ohm)50
Frequency used (GHz)DC-6
Voltage Standing Wave Ratio1.2
WaterproofIPX7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan