SMARTVALUE Non-Woven Cd / Dvd Case

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialPP (single material)
ColorWhite
TypeCD/DVD soft case
Quantity (sheets)100
Dimensions (Width W x Height H) (mm)128x128
File Capacity1 CD or DVD media
Number of Storage1 sheet
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)128x128
Unitpack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An affordable smart value non-woven soft case.
Warning
There is no index

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan