WATANABETAI Non-Woven

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
MaterialPES
ColorWhite
Length (m)5
Width (m)1.8
Intended UseForcing, heat retention, insect repellent, frost proof, bird proof
Dimensions, Width W x Length L (m)1.8x5
Shading Rate (%)10
Transmissivity (%)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A solid sheet that has both heat retention and breathability.
For heat retention, frost protection, forcing, insect repellent, bird protection, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait