TRUSCO Stretch Film Holder Coreless

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8731-08
Mass (g)178
Main Unit dimensions, Width (mm)107
Finish MaterialPolypropylene (PP)
Main Unit Dimensions, Depth (mm)107
Main Unit Dimensions, Height (mm)150
TRUSCO Number207-6133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tool that is used by setting it on a non-core stretch film.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan