TSUKUSHI KOBO Neo Stand

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Material(Body) Polypropylene, (Label) PVC sticker
Mass (kg)1
Type of SignStand type
Main Unit Dimensions (mm)700x310
Display Itemsstaff only
Marking Dimensions (mm)450x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan