Tsunoda Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
TypeNose pliers
Overall Length (mm)132
Mass (g)65
Tip ShapeNeedle nose
Head Thickness (mm)8
Head Width (mm)14
Pattern Width (mm)50
TRUSCO Number853-4891
Tip Length (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Even if it's small, it's authentic!" Demonstrates its power for detailed work such as mounting, removing, and working at the tip!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan