Yamato Valve Needle A Cock For Pressure Gauge Yamato 20K

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Suitable fluidAir / water / saturated steam
Dimension L (mm)66.5
Dimensions d (mm)22
Maximum Operating Pressure (MPa)Water below 100⁰C: 2, Air below 100⁰C: 1, Saturated steam: 1 (Be sure to install a siphon tube.)
ConnectorRcxG
Dimension H (mm)59.5
Handle TypeElongate
Material (Main Unit)CAC406
Nominal Diameter A10
Nominal Diameter B45359
Nominal Pressure20K
Valve TypeNeedle valve
Withstand Voltage Test Pressure (MPa)Body (water pressure): 3, Seat (water pressure): 2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan