Yoshikawa Sangyo Nanamejitan No. 5 For Water

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
TypeBrush
ShapeBrush
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle Length (mm)19
Bristle Thickness (mm)3
Brush Width (mm)15
Dimensions (mm)15
Main applicationFor water
Material (Bristle)Nylon
Size (Nominal No.)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A short, small, brace type joint brush suitable for touch-up and uselessness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan