UACJ Foil Aluminium Foil Regular (Kertas Timah)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Width (cm)25
Length (m)8
AS ONE Part Number64-8869-51
Mass (g)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum foil that can be widely used for cooking.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan