SUGATSUNE (LAMP) Multi-Purpose Fill-In Cap Kd-771-65 Type

Sebelum PPN:
Rp4.900 - Rp5.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
TypeGrommet
Mass (g)0.19
Mounting Hole Diameter P (mm)8
Outer Diameter d (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please check the actual product for fit with the mounting hole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan