Top Kogyo Motor Wrench 280Mm With Seal

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)285
Mass (g)615
Maximum Jaw Opening (mm)70
Mouth Depth (mm)43
TRUSCO Number431-0471

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan