Tombow Pencil Mono Graph Lite 0.5 Refill (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Length (mm)4
Width (mm)28
Height (mm)163
Quantity1 piece
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The pen tip is easy to see and you can write beautifully. An oil-based ballpoint pen with a needle tip for smooth writing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait