SUS Modular 8P (Rj-45) Panel Mount Adapter

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
TypeSquare
ShapeStraight
Connection TypeOne touch
Mass (g)8.8
Suitable Thickness of Workpiece (mm)1.5-2.0
Contact ShapeFemale
Panel Cut Dimensions (mm)25.4x25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan