Teramoto Toilet Brush MM (Sikat Toilet)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Length (mm)388
AS ONE Part Number65-0334-65
Mass (g)100
Material (Handle)Polypropylene
Material (Bristle)Palm
TRUSCO Number298-4393
Where to UseToilet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is convenient to clean every corner of the toilet regardless of Western style or Japanese style.
No PVC is used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan