StarTech.com Mini Vga Hd15 Gender Changer Extension Relay Adapter Mini D-Sub 15 Pin (Female)-Mini D-Sub 15 (Female)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)30
Height (mm)17
Mass (g)10
Product Width (mm)10
Connector ShapeVGA (High Density D-Sub) [15 Pin] Female - VGA (High Density D-Sub) [15 Pin] Female
Conversion TypeFemale - Female
Female MountingVGA (High Density D-Sub) [15 Pin]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2x VGA HDD B15 connector (female)
Convert VGA connector (male) to VGA connector (female)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan