Zebra Mildliner Gentleness Mild 5 Color Set

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
TypeTwin
Product TypeDisposable main body
Ink ColorMild Soda Blue, Mild Sherbet Yellow, Mild Baby Pink, Mild Dry Rack, Mild Honey Orange
InkAqueous pigment
Line Width (mm)Thick 4.0 Thin 1.0 ~ 1.4
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)210.0x64.016.0
Line WidthFine / Bold
Number of Colors5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing two new color sets that can be used in a wide variety of ways! Gentle and mild Sherbet color with a slight hue, Natural mild Earth color with a mature hue

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan