Transcend Microsdxc Card With Uhs-I U3A1 (Tlc) Adapter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)0.4(0.01oz)
Voltage Rating (V)2.7-3.6
Capacity (gb)128
Dimensions (inch)0.43x0.59x0.04
Dimensions (mm)11x15x1
Flash3D NAND Flash
Operating Temperature (°C)-25-85
Operating Temperature (°F)-13-185
UHS Speed ClassUHS-I U3
Various certificationsCE/FCC/RCM/EAC/UKCA
Warranty Period5 years
cycle of insertion/removal10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan