YAMATO (office supplies) Memoc Roll For Refill

Sebelum PPN:
Rp76.900 - Rp80.900
Spesifikasi
TypeRefill
Width (mm)25
Length (m)10
Set ContentsAssorted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For memo labels on files!
For rewriting fax addresses!
The memos are also color-coded for easy viewing!
For indexing documents and files!
Also for containers around the kitchen!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait