Staedtler Mechanical Pencil For Drafting 925 15

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Mass (g)9.2
MethodKnock type
Material (Grip)Elastomer
Material (Shaft)ABS
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)140.5x9.5x12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan