Unit Signs Marking Tape (Removal)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialPVC
ColorBackground yellow letter black letter
Width (mm)19
Length (m)20
Mass (g)94
Display ItemsREMOVAL
Main applicationDisplay/Safety
TRUSCO Number435-8166
Where to UseIndoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is displayed in two languages, it can be recognized by foreign workers, and the objects to be removed at the site can be distinguished.
For partitioning the removal range.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan