TO-CONNE (former Toyo Connector) L-Shaped Jack For M-Type Cable

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
TypeConnector
ShapeL-shaped
Surface Treatment(Main body) Ni, (Center contact) Ag
Dimensions d (mm)8.15
Dimension A (mm)38
Connector TypeM type
Dimension B (mm)34.3
Dimension C (mm)9.2
Fitting ShapeJack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable Cable5D-2V, 5D-FB, 5D-SFA, EM-5D-2E
Terminal Connection(Center) Solder, (External) Solder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan