THK Lm Block (Hsrc Type)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)59.5
Dimension H (mm)6.8
Dimension B (mm)57
Dimension C (mm)45
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Basic load rating C (kN)27.6
Basic load rating Co (kN)36.4
Block Length (mm)83.1
Block width W (mm)70
Dimension E (mm)12
Dimension H3 (mm)5.5
Dimension K (mm)30.5
Dimension N (mm)6
Dimension S (mm)phi M8
Dimension T1 (mm)10
Dimensions t (mm)11
Grease NippleB-M6F
Height M (mm)36
Mass (kg)LM block: 0.59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan