Top Kogyo Double Open End Wrench Liner (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.7
Overall Length (mm)181
AS ONE Part Number64-8590-07
Mass (g)135
Set ContentsSingle item
Finish MaterialCr-V
Head Thickness (mm)7.2
TRUSCO Number211-6036
Width Across Flats (mm)16x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and thin type with extremely effective tightening force.
The head is a slim spear shape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan