Tokin Liner Cable (Kabel Liner Las)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)4200
Length (m)For 4.0
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Current (A)200-350
Suitable ModelCSL-20, CSL/CSH-35
Suitable Wire Diameter (Φmm)1.0-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan