Takumi Large Carpenter Smith

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
Materialbamboo
TypeFor large carpenters
Width (mm)18
Thickness (mm)3
Overall Length (mm)260
Mass (g)11
TRUSCO Number786-3641

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan