Zebra Jim Knock 0.5 Red (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Product TypeBody
SeriesJim knock
Ink ColorRed
Eco Mark Certification Number17 112 177
InkOil-based
Color (axis)Red
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Quantity (pcs)1
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan