Zebra Jim Knock 0.5 Black (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140.1
Product TypeBody
SeriesJim knock
Mass (g)9.9
Color (axis)Black
Eco Mark Certification Number17 112 177
InkOil-based
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Quantity (pcs)1
Shank Diameter (mm)11.6
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan