TO-CONNE (former Toyo Connector) Jack For M-Type Cable

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp269.900
Spesifikasi
TypeConnector
Surface Treatment(Main body) Ni, (Center contact) Au
Dimension A (mm)16
Dimension B (mm)43.5
Dimension C (mm)16
Connector TypeM type
Fitting ShapeJack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Terminal Connection(Center) Solder, (External) Solder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan