STAR ELECTRIC MANUFACTURING (SUZUKID) H-Type Plug Socket 22Sq (Konektor Kabel Las)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Applicable wire size8-22sq
Maximum Current (A) 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 100V plug socket. H type plug / socket set.
Plug socket 22sq.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan