WAKI Hinge For Brass Case

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Length (mm)17.6
Width (mm)12.5
Material (Main Unit)Brass
Included AccessoriesWith mounting nail (# 20x10)
Dimensions (mm)18
Dimensions, Length L x Width W (mm)17.6x12.5
Number of Screw Holes4
Shank Diameter (mm)1.6
Wall Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digging type.
For small wooden boxes.
Nailed type.
hinge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan