TO-CONNE (former Toyo Connector) High Performance 75Ω For 3G-Sdi

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
TypeConnector
Surface Treatment(Main body) Ni, (Center contact) Au
Dimension A (mm)5.05
Dimension B (mm)8.1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Characteristic Impedance (ohm)75
Crimping ToolTC-35CA, P-741
Fitting ShapePlug
Suitable CableS-5C-FB
Terminal Connection(Center) crimp, (External) crimp
Voltage Standing Wave Ratio1.2max. at DC-3.2GHz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan