TSUKUSHI KOBO Herbert (Standard Type)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp259.900
Spesifikasi
MaterialSpecial sponge + nylon
Mass (g)33
Type of SignHelmet mounting
Belt Thickness (mm)2
Dimensions (mm)70x320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan