TOABOJIN Helmet Mounting Protective Glasses As

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
MaterialPolycarbonate
ShapeSingle lens type (for helmet mounting)
Suitable For(Helmet): MP type, baseball cap type, grooved type, all-around brim type
Mass (g)85
MethodInsert slide vertical rotation
Dimensions, H x W (mm)80x240
Lens Thickness (mm)1.5
Material (Lens)Polycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert slide vertical rotation type.
Nose swelling processing.
Up and down type.
Adjustable back and forth.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan