TOABOJIN Helmet Mounting Protective Glasses

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
MaterialShockproof PC anti-fog lens
ShapeSingle lens type (for helmet mounting)
Suitable For(Helmet): MP type, baseball cap type
Mass (g)55
MethodOver glass type insertion
LensAnti-fog
Material (Lens)Polycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Overglass type insertion type.
Integrated nose pad.
Single-lens side integrated type.
Up and down type.
Adjustable back and forth.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan