SMARTVALUE Hard Card Case

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
MaterialPET
Typehard
Thickness (mm)0.4
SizeA4
Frame ColorWhite
Internal Dimensions (Vertical x Horizontal) (mm)215x305
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)220x315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Card case using recycled materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait