SMARTVALUE H Color Holder

Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp749.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Thickness (mm)0.2
SizeA4
Outer Dimensions, Vertical x Horizontal (mm)310X220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Documents look beautiful! Highly transparent type color clear holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan