Toshiba Lighting & Technology Stop Kontak Arde Anti Air dengan Earth Terminal (Power Socket Grounded Waterproof)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorWhite
TypeFor one rainproof type
ShapePrevention type
Number of PolesGrounding 2P
Rated Voltage (V)125
Number of Outlets1 mouth
Outlet Type(Retaining type) Grounding 2P 15A 125V
Rated Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rainproof type for JIS standard 1 exposed box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan