SUS Grip Tape Yellow L = 1020Mm

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPolyurethane
Length (mm)1020
Width (mm)27
Thickness (mm)2.5
SeriesGF
Mass (g)8
Suitable ForGreen frame N / Green frame S / Green frame G / Green frame L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an item that can be easily gripped by wrapping it around a handle such as a dolly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan