Sun Tiger Saw Grinding Wheel (Batu Gerinda Datar)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Thickness (mm)6.4
ShapeNo. 1
AS ONE Part Number64-7734-93
Outer Diameter (φmm)150
Abrasive GrainGC
Abrasive Grain Size120
BinderV
Bonding StrengthH
Hole Diameter (φmm)12.7
Maximum Operating Peripheral Speed (m/minute)33/2000
OrganismM
Rim TypeD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan