Ubon Glass Tape ()

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorWhite
Tape Width (mm)19
Base MaterialGlass fiber
Tape Length (m)30
Tape Thickness (mm)0.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent heat resistance (180⁰ C) and electrical insulation.
Used for insulation of high temperature parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan