Zebra Gel Ink Ballpoint Pen Refill Jf-0.7 Lead (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
ColorBlack
Size (mm)Total length 111.1 x maximum diameter 6.1
Suitable ForSarasa Clip 0.7 (JJB15), Sarasa 0.7 (JJB3), Sarasa Stick 0.7 (JJB21 + / + Black / Blue / Red / Blue Black only), Sarasa SE0.7 (JJBZ30)
Core ColorBlack
InkAqueous pigment
Quantity1 piece
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-based ballpoint pen replacement core with a smooth writing taste
Ballpoint pen replacement core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan