Zebra Gel Ballpoint Pen Replacement Lead Jk-0.5 Lead (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
ColorBlack
Overall Length (mm)96
Suitable ForSarasa 2 + S (SJ2), Sarasa 2 + SB (SJ2), Sarasa 3 + S (SJ3), Sarasa 3 (J3J2), Sarasa 3B (J3J2), Sarasa 4 (J4J1), Jim Knock JK (JJ10), Air Fit Light (JJ61) (Gel ballpoint pen)
Core ColorBlack
InkAqueous pigment
Maximum Diameter (Φmm)3.5
Quantity5
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-based ballpoint pen replacement core with a smooth writing taste
Ballpoint pen replacement core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan