Zebra Gel Ballpoint Pen Refill Njk-0.5 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp14.900
Spesifikasi
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Sarasa Select
Dimensions (Shaft DiameterΦ x Total Length) (mm)3x98.2
Mass (g)0.7
Suitable ForPre-feel, sarasa Multi, sarasa Select
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan