Zebra Gel Ballpoint Pen Lead Refills + Jf-0.5 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Size (mm)Total length 111.1 x maximum diameter 6.1
Suitable ForSarasa Clip 0.5 (JJ15 + / + Black / Blue / Red / Blue Black only), Sarasa 0.5 (JJ3), Air Fit (JJ9), Sarasa Stick 0.5 (JJ21 + / + Black / Blue / Red / Blue Black only), Sarasa SE0 .5 (JJZ30)
InkAqueous pigment
Quantity1 piece
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-based ballpoint pen replacement core with a smooth writing taste
Ballpoint pen replacement core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan