Zebra Gel Ink Pen Ballpoint Extra Lead Jk-0.5 Lead (Packed) (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)96
Product TypeRefill lead
Diameter (φmm)(Maximum) 3.5
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Sarasa 3, Sarasa 3B, Sarasa 2 + S, Sarasa 2 + SB
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan