stax tools Stop Kontak Furniture 2-Gang Strip Persegi (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
TypeEmbedded outlet
Rated Voltage (V)125
Cable Length (m)About 1.7
Rated Current (A)15
Dimensions (mm)110x26x24
Mass (g)160
Number of Outlets2 mouths
Outlet ShapeSupports up to 125V 15A 1500W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a two-outlet outlet embedded in furniture. For processing, use a router or trimmer to dig a mounting hole and set it. PSE certified.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan