WAKO Foil / Clearance Brush

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Material(Hair) nylon, (pattern) PP
TypePatterned type
suitable usageWheel cleaning
Dimensions (Length L x Width W x Thickness) (mm)240x50x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gently wash the gaps in the foil and body.
For removing dirt from foil. For dirt in the gap around the grill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan