Unit Signs Fluorescent Stickers For Handrails Up

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
MaterialPCV sticker
Width (mm)40
Height (mm)175
Mass (g)2.5
Display Itemsholding the handrail going up
MountingSticker
TRUSCO Number243-1780

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a warning sticker to stick on the handrail of the stairs.
Fluorescent colors stand out well.
To call attention to prevent falling accidents on stairs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan