SUS Flat Hinge Ss

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialA6N01SS-T5
Surface TreatmentAnodized
Dimensions d (mm)5.6
Dimension A (mm)21
Dimension B (mm)25
Dimension A1 (mm)36
Dimension B1 (mm)47
Dimension B2 (mm)11
Dimension C (mm)5
Dimension R (mm)5.6
Dimensions a2 (mm)7.5
Dimensions t (mm)4
Mass (g)26.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait